Motion
TS614BS 1 1/8
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 14 dientes, 2 pulg. cara, 1-1/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102848
No. Fabricante TS614BS 1 1/8
Precio210.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 14 dientes, 2 pulg. cara, 1-1/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102848
No. Fabricante TS614BS 1 1/8
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
Su precio$210.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Paso diametral
    6
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Diámetro exterior
    2.666 pulg.
  • Ancho general
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.333 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    15/16-18x15/16
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440804
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    0,44 desde el extremo del buje, 90 grados
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440804

Descripción general

Descripción del fabricante
TS614BS 1 1/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno