Motion
TS615BS 1 3/16
2 pulg. Cara, mandrinado a medida
Artículo MI #02102852
No. Fabricante TS615BS 1 3/16
Precio271.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 pulg. Cara, mandrinado a medida
Artículo MI #02102852
No. Fabricante TS615BS 1 3/16
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
Precio271.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    6
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Diámetro exterior
    2.833 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    15/16-18x15/16
  • Peso
    2.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de Upc del fabricante
    697950440842
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    0,44 desde el extremo del buje, 90 grados
  • UPC_NO
    697950440842

Descripción general

Descripción del fabricante
TS615BS 1 3/16 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

También puede gustarle