Motion
TS818BS 1
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102870
No. Fabricante TS818BS 1
Precio197.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 1.5 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102870
No. Fabricante TS818BS 1
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
Precio197.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Diámetro exterior
    2.5 pulg.
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.25 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 X 5/16
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441030
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950441030

Descripción general

Descripción del fabricante
TS818BS 1 ENGRANAJE RECTO 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno