Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Paso diametral8
- Ancho de la cara1.5 pulg.
- Diámetro del cubo2.3125 pulg.
- Proyección del concentrador7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Diámetro exterior3 pulg.
- Diámetro de paso2.75 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18 X 5/16
- Peso2.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950441108
- MaterialAcero
- Número de dientes22
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Ubicación del tornillo de fijación90
- UPC_NO697950441108
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación