Motion
TS824BS 7/8
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 24 dientes, 1.5 pulg. cara, 7/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102881
No. Fabricante TS824BS 7/8
Precio321.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 24 dientes, 1.5 pulg. cara, 7/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102881
No. Fabricante TS824BS 7/8
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
Precio321.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .1875 X .0938
  • Diámetro exterior
    3.25 pulg.
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    10-24 X 3/16
  • Peso
    3.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441146
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950441146

Descripción general

Descripción del fabricante
TS824BS 7/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno