Motion
S1011BS 5/8
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 11 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 5/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102972
No. Fabricante S1011BS 5/8
Precio101.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 11 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 5/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102972
No. Fabricante S1011BS 5/8
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
Precio101.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .1875 X .0938
  • Diámetro exterior
    1.4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.2 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    # 10-24 @ 90
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950438900
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • UPC_NO
    697950438900

Descripción general

Descripción del fabricante
S1011BS 5/8 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO