Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Contacto Ángulo15 °
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso0.31 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Material del cojineteCerámica, acero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaResina fenólica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9104 WI PAR CR DUL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796221109
- RPM Máx.37100 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial2600 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Serie2MM9100WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796221109