Motion
23144E1K.C4.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23144E1K.C4.W209B

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #02104054
No. Fabricante 23144E1K.C4.W209B
Precio16,440.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23144E1K.C4.W209B

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #02104054
No. Fabricante 23144E1K.C4.W209B
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
Precio16,440.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    115.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1960 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4012802352542

Descripción general

Descripción del fabricante
23144-BE-XL-K-W209B-C4 RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"