Motion
FX3U212NK75

LINK-BELT
FX3U212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02104064
No. Fabricante FX3U212NK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3U212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02104064
No. Fabricante FX3U212NK75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.5313 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-17/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-31/64 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Details

  • Número de cojinete
    UG212NL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U212NK75 BRILLANTE BLK FX3-U212NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Carcasa niquelado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron