Motion
2203-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2203-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02104163
No. Fabricante 2203-2RS-TVH
Precio165.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2203-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02104163
No. Fabricante 2203-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio165.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2203-2RS-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    2203-2RS-TVH El cojinete tiene un orificio recto de 17 mm, cierre doble sellado, 40 mm de diámetro exterior, 16 mm de ancho; diseñado para equipos sensibles a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    2203-2RS-TVH
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 N
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160223

Descripción general

Descripción del fabricante
2203-2RS-TVH
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o TV
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS