Motion
29436-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 109 mm Ancho
Artículo MI #02104187
No. Fabricante 29436-E1
Price$15,700.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 109 mm Ancho
Artículo MI #02104187
No. Fabricante 29436-E1
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
Su precio$15,700.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    109 mm
  • Peso
    100.98 lb

Details

  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    640737.41 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    1731115.108 lbf
  • UPC_NO
    4012802190632

Descripción general

Descripción del fabricante
29436-E1-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs