Motion
6021-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02104215
No. Fabricante 6021-2Z-C3
Precio470.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02104215
No. Fabricante 6021-2Z-C3
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
Su precio$470.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6021-2Z-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este rodamiento de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 105 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 160 mm y ancho total de 26 mm, adecuado para aplicaciones de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021-2Z-C3
  • RPM Máx.
    4850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    64000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677128300

Descripción general

Descripción del fabricante
6021-2Z-C3