Motion
6308-2Z-L038-C4

FAG (SCHAEFFLER)
6308-2Z-L038-C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02104230
No. Fabricante 6308-2Z-L038-C4
Precio143.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6308-2Z-L038-C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02104230
No. Fabricante 6308-2Z-L038-C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$143.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6308-2Z-L038-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm, diseñado para aplicaciones de ranura profunda radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-2Z-L038-C4
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802650860

Descripción general

Descripción del fabricante
6308-2Z-L038-C4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"