Motion
NU2320-E-M1A-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU2320-E-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02104419
No. Fabricante NU2320-E-M1A-C4
Precio4,165.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2320-E-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02104419
No. Fabricante NU2320-E-M1A-C4
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
Precio4,165.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    29.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU23
  • UPC_NO
    4012801398411

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2320-E-XL-M1A-C4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"