Motion
DH517
Sello de cojinete - Labio doble, Material de nitrilo, Orificio compatible: 75 mm, 119.86 mm OD, 13.50 mm Ancho
Artículo MI #02104460
No. Fabricante DH517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de cojinete - Labio doble, Material de nitrilo, Orificio compatible: 75 mm, 119.86 mm OD, 13.50 mm Ancho
Artículo MI #02104460
No. Fabricante DH517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.7189 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
DH517
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"