Motion
29348-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 380 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #02104479
No. Fabricante 29348-E1
Precio15,549.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 380 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #02104479
No. Fabricante 29348-E1
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
Su precio$15,549.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Peso
    77 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2040 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    293
  • UPC_NO
    4012802190083

Descripción general

Descripción del fabricante
29348-E1-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"