Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho39.69 mm
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#1/4-28
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327748111
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327748111
Descripción general
- Rodamiento de bolas desmontado de 30 mm, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Relubricable, OD esférico