Motion
23332A.MA.T41A.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23332A.MA.T41A.W209B

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02104626
No. Fabricante 23332A.MA.T41A.W209B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23332A.MA.T41A.W209B

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02104626
No. Fabricante 23332A.MA.T41A.W209B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    136 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    137.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    4026677074508

Descripción general

Descripción del fabricante
23332-A-MA-T41A-W209B RODILLO ESFÉRICO