Motion
59-004-P2
Colador en Y Apollo® - 3/4 NPT, material de bronce, CWP de 400 psi, SWP de 125 psi, malla de tamaño 20 , malla de acero inoxidable, tapón roscado con tapón
Artículo MI #02104731
No. Fabricante 59-004-P2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colador en Y Apollo® - 3/4 NPT, material de bronce, CWP de 400 psi, SWP de 125 psi, malla de tamaño 20 , malla de acero inoxidable, tapón roscado con tapón
Artículo MI #02104731
No. Fabricante 59-004-P2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    1/2 NPT
  • Tamaño de la pantalla de malla
    Talla 20
  • Longitud total
    3.870 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Presión de trabajo en frío Cwp
    400 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento del vapor
    350 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento Wog
    150 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psig
  • Opciones
    Tapón roscado con tapón
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Cambio de presión de trabajo de vapor
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
59-004-P2 FILTRO EN "Y" BRONCE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"