Especificaciones
Dimensiones
- Altura19-5/8 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
- Longitud14-13/16 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637118-C
- Entrada de aire1/2 NPT
- Desplazamiento medio0.640 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable 316
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaPTFE / Santoprene®
- Material de hardwareAcero
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo90.0 gpm
- Elevador de aspiraciónSeco - 19.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637124-XX
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones