Motion
5 8V  2480 M
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 5 , 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #02104746
No. Fabricante 5 8V 2480 M
Precio3,078.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 5 , 24.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #02104746
No. Fabricante 5 8V 2480 M
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
Precio3,078.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.75 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    24.8000 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.8
  • Peso
    215.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950118840
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950118840

Descripción general

Descripción del fabricante
5 8V POLEA DE 2480 M DE ALTA CAPACIDAD QD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"