Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.16 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteSDCF 1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166116156
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1280 lbf
- Capacidad de carga estática radial1450 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCAMROL de pulgadas para servicio especial (SDCF)
- Tipo de pasadorSDCF - Poste
- UPC_NO726166116156
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos de enrollado de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma