Motion
SDCF 1 3/4

MCGILL
SDCF 1 3/4

Seguidor de leva plano - Serie especial en pulgadas CAMROL (SDCF), 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02104790
No. Fabricante SDCF 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SDCF 1 3/4

Seguidor de leva plano - Serie especial en pulgadas CAMROL (SDCF), 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02104790
No. Fabricante SDCF 1 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    SDCF 1 3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166116194
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1061 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CAMROL de pulgadas para servicio especial (SDCF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166116194

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE CAM DE 1-3/4" SDCF
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos de enrollado de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"