Motion
SDCF 2

MCGILL
SDCF 2

Seguidor de leva plano - Serie especial en pulgadas CAMROL (SDCF), 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02104791
No. Fabricante SDCF 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SDCF 2

Seguidor de leva plano - Serie especial en pulgadas CAMROL (SDCF), 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02104791
No. Fabricante SDCF 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SDCF 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166116095
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CAMROL de pulgadas para servicio especial (SDCF)
  • Tipo de pasador
    SDCF - Poste
  • UPC_NO
    726166116095

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE CAM DE 2" SDCF
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos de enrollado de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"