Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro25
- Rodillo Ancho16 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Peso0.6 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteSDMCF 25
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166116279
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1765 lbf
- Capacidad de carga estática radial1450 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSistema métrico de servicio especial CAMROL (SDMCF)
- Tipo de pasadorSDMCF - Poste
- UPC_NO726166116279
Descripción general
- Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma