Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro40
- Rodillo Ancho25 mm
- Poste Diámetro16 mm
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Peso0.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Número de catálogo del fabricanteSDMCF 40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166116286
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2448 lbf
- Capacidad de carga estática radial3574 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieSistema métrico de servicio especial CAMROL (SDMCF)
- Tipo de pasadorSDMCF - Poste
- UPC_NO726166116286
Descripción general
- Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma