Motion
SDMCF 50

MCGILL
SDMCF 50

Seguidor de leva plano - Serie métrico de uso especial CAMROL (SDMCF), 50 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #02104797
No. Fabricante SDMCF 50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SDMCF 50

Seguidor de leva plano - Serie métrico de uso especial CAMROL (SDMCF), 50 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #02104797
No. Fabricante SDMCF 50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    50
  • Rodillo Ancho  
    30 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20.1.5
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    SDMCF 50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166116316
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3991 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6699 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Sistema métrico de servicio especial CAMROL (SDMCF)
  • Tipo de pasador
    SDMCF - Poste
  • UPC_NO
    726166116316

Descripción general

Descripción del fabricante
FOLL DE CAM MÉTRICO SDMCF 50
  • Seguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal en la cara roscada Tapón de expansión metálico y sello con punta de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"