Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Cerrado Ancho11.2 mm
- Abierta(s) Ancho15.2 mm
- Altura total16.4 mm
- Longitud total57 mm
- Ancho general29 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- AcciónDe acción única (normalmente abierto)
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Pinza de aire estándar de tipo paralelo, calibres de 6mm a 40mm, opciones de 4 dedos disponibles, de doble acción y de acción única disponibles, de acción única disponible tanto normalmente abierto como normalmente cerrado, con capacidad para interruptor automático, riel guía muy rígido.
- Opción de cuerpoPortado axial
- Tipo de dedo2 Dedo Estándar
- Tipo de agarradorParalelo
- Momento de agarre1.4 pies-libras
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi17 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi7.1 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento51 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento51 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasAjuste con un solo toque
- Acción del pistónDe acción única (normalmente abierto)
- Sexo del puertoMujer