Motion
O-1357-B

TIMKEN
O-1357-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 8.7500 pulg. de D.I., 11.7500 pulg. de D.E., 9.0000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #02104903
No. Fabricante O-1357-B
Precio14,882.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
O-1357-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 8.7500 pulg. de D.I., 11.7500 pulg. de D.E., 9.0000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #02104903
No. Fabricante O-1357-B
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
Precio14,882.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    106.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    O
  • UPC_NO
    087796175198

Descripción general

Descripción del fabricante
O-1357B BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno