Motion
4030-F-SS
Válvula de aguja - 4 pulg., adaptador macho, x 3 pulg., NPT macho, recta
Artículo MI #02104927
No. Fabricante 4030-F-SS
Precio334.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 4 pulg., adaptador macho, x 3 pulg., NPT macho, recta
Artículo MI #02104927
No. Fabricante 4030-F-SS
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
Su precio$334.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para su uso con líquidos.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
4030FSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good