Motion
CF8VBUUR
Seguidor de levas coronado - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02105359
No. Fabricante CF8VBUUR
Precio79.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas coronado - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #02105359
No. Fabricante CF8VBUUR
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
Su precio$79.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    19
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006715
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8170 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006715

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM VBUUR CF 8

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"