Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-1/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.7340 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Peso2.93 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2E20NL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoEnchapado en níquel
- ColorPlata
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U2E20NK75 - F3U2E20NK75
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327036447
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Velocidad máxima8000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327036447
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado