Motion
SL60
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02105526
No. Fabricante SL60
Precio433.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02105526
No. Fabricante SL60
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
Precio433.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    68.25 mm
  • Diámetro interno
    60 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    747023032815

Descripción general

Descripción del fabricante
SL60 BLK DE LA PILA (60MM)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo