Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.35 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- Caudal continuo11 l/min
- Desplazamiento4.57 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo3 gpm
- Presión máxima del sistema2495 psi
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroManual
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Configuración de puertosSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de reacciónReacción de carga
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Serie12, 3, 6
- Opciones de válvulaVálvula de retención de la dirección manual
- Presión de trabajo172 bar
Descripción general
- Centro cerrado
- Disponible con columnas de longitud fija
- Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada
- Valving: reducción del nivel de ruido hidráulico y características óptimas de ganancia de caudal en todos los modelos
- Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]
- Intercambiable directamente con aplicaciones pasadas y presentes
- Detección de carga
- Centro abierto