Motion
52211

NSK
52211

Cojinete de empuje de bola - Orificio de 45 mm, 90 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #02105961
No. Fabricante 52211
Precio571.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
52211

Cojinete de empuje de bola - Orificio de 45 mm, 90 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #02105961
No. Fabricante 52211

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio571.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    1.12 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    52211 J BRG
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062469
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Serie
    522
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    029176062469

Descripción general

Descripción del fabricante
52211 J BRG