Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10 mm
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total47 mm
- Longitud total123.5 mm
- Ancho general55.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5 x 0.8 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación190 °
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.6 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 0.7 s/90°
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de transferencia de materiales
- Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio estilo cremallera y piñón
- Siete tamaños: 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes rotacionales de 0° a 190° y capacidad de interruptor automático
- Las características adicionales incluyen un eje hueco y posibilidad de montaje de carga directa