Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Cerrado Ancho11.2 mm
- Abierta(s) Ancho15.2 mm
- Altura total16.4 mm
- Longitud total57 mm
- Ancho general29 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- AcciónDoble acción
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Pinza de aire estándar de tipo paralelo, calibres de 6mm a 40mm, opciones de 4 dedos disponibles, de doble acción y de acción única disponibles, de acción única disponible tanto normalmente abierto como normalmente cerrado, con capacidad para interruptor automático, riel guía muy rígido.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 dedos estándar (estilo estrecho)
- Tipo de agarradorParalelo
- Momento de agarre3.8 pies-libras
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi17 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi11 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer