Motion
B0501

B-LOC
B0501

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.6120 in ID, 3.5400 in OD, 0.8660 in LTB
Artículo MI #02106224
No. Fabricante B0501
Precio249.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0501

Casquillos sin llave - Serie SD10 , 1.6120 in ID, 3.5400 in OD, 0.8660 in LTB
Artículo MI #02106224
No. Fabricante B0501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.7560 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 22
  • Diámetro interno
    1.6120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9690 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5400 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 22
  • Peso
    1.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0501
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    1565 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345041973

Descripción general

Descripción del fabricante
B0501 50-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle