Motion
LF5935-9IN

REXNORD INC
LF5935-9IN

LF5935-9 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #02106463
No. Fabricante LF5935-9IN
Precio92.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF5935-9IN

LF5935-9 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #02106463
No. Fabricante LF5935-9IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    LF5935 9 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699347340

Descripción general

Descripción del fabricante
LF5935-9 LF5935-9
  • Cadena MatTop® de LF5935 9 pulgadas de ancho moldeada en material de baja fricción color tostado y ensamblada con pasadores de polipropileno