Motion
RSC40 LAMBDA

Tsubaki (UST)
RSC40 LAMBDA

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, longitud de 10 pies
Artículo MI #02106662
No. Fabricante RSC40 LAMBDA
Precio57.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RSC40 LAMBDA

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, longitud de 10 pies
Artículo MI #02106662
No. Fabricante RSC40 LAMBDA
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
Precio57.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039628497
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC40 CADENA LAMBDA 100FT CARRETE