Motion
CDG1BA20-75
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #02106864
No. Fabricante CDG1BA20-75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #02106864
No. Fabricante CDG1BA20-75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    181 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla
    M8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1BA20-75 PISTÓN DE AIRE

También puede gustarle