Motion
Desengrasante de uso intensivo II 15oz

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Degreaser II 15oz

Desengrasante de uso intensivo II, 15 oz en peso
Artículo MI #02107097
No. Fabricante Heavy Duty Degreaser II 15oz
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Degreaser II 15oz

Desengrasante de uso intensivo II, 15 oz en peso
Artículo MI #02107097
No. Fabricante Heavy Duty Degreaser II 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.839
  • Contenido de VOC
    96.05
  • Peso
    1.33 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    42,100 V
  • Características y beneficios
    • No conductor y no corrosivo • NSF K1, K2 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Fórmula sin COV • Sin acumulación de residuos
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    185 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254031200
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligero hidrocarburo
  • UPC_NO
    078254031200

Descripción general

Descripción del fabricante
03120 HD DESENGRASANTE II SIN CLORO AER20OZ
  • No conductor y no corrosivo
  • NSF K1, K2 registradas para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Fórmula sin COV
  • Sin acumulación de residuos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos