Motion
YAR 205-2F

SKF
YAR 205-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02107184
No. Fabricante YAR 205-2F
Precio95.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 205-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02107184
No. Fabricante YAR 205-2F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    34.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316577030061

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 205-2F BRG (25MM)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno