Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio2 pulg.
- Altura total10.51 pulg.
- Longitud total10.87 pulg.
- Ancho general4.72 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso7.26 lb
Detalles
- AccionamientoNeumático piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoBronce
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv66 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+90 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +90 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +366 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloPTFE
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
Descripción general
- Las válvulas de pistón de cuerpo angular son válvulas neumáticas de dos vías (2/2) que pueden reemplazar paquetes de válvulas de bola motorizadas o accionadas por aire en cualquier aplicación
- Las válvulas neumáticas son válvulas estándar modificadas sustituyendo a un operador de pistón en lugar del solenoide
- Una válvula neumática funcionará de la misma manera que la versión de solenoide, excepto que es accionada por aire en lugar de electricidad
- Funcionamiento normalmente cerrado
- Flujo directo para Cv máximo
- Material de sellado de PTFE
- Rango de tamaños de 3/8" a 2"