Motion
32G2H-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
32G2H-MTF XCTN

Manguera hidráulica Global G2H : 2 pulg. de D.I., 2.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1175 psi / 81 bar, presión de ráfaga de 4700 psi / 324.1 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02107253
No. Fabricante 32G2H-MTF XCTN
Precio116.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32G2H-MTF XCTN

Manguera hidráulica Global G2H : 2 pulg. de D.I., 2.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1175 psi / 81 bar, presión de ráfaga de 4700 psi / 324.1 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02107253
No. Fabricante 32G2H-MTF XCTN
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
Precio116.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm/25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.65 pulg.
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4700 psi / 324.1 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo AT
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572152
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053436587
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera G2H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y alta presión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo AT
  • Marca comercial
    G2H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053436587
  • Presión de trabajo
    1175 psi / 81 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32G2H-MTF 4657-2152 MANGUERA

También puede gustarle