Motion
Heat-Flex® CWGS 2.5 pulg.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2.5 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 2.500 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #02107257
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 2.5 in
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2.5 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 2.500 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #02107257
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 2.5 in
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.800 pulg.
  • Diámetro interior
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.29 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aeronave
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    24.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    CWGS Heat-Flex®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CWGS X MANGUERA TERMOFLEXIBLE DE 2.5"
  • Ligero y flexible
  • Disponible en longitudes más largas que la manguera tradicional fabricada con mandril
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo