Motion
SP-400 5gal

CRC INDUSTRIES
SP-400 5gal

SP-400™ Inhibidor de la corrosión, 5 Gal
Artículo MI #02107344
No. Fabricante SP-400 5gal
Precio775.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
SP-400 5gal

SP-400™ Inhibidor de la corrosión, 5 Gal
Artículo MI #02107344
No. Fabricante SP-400 5gal

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio775.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    302°F
  • Grosor de la película
    2 mils
  • Peso neto
    640 oz.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.87
  • Contenido de VOC
    50.17
  • Ancho
    11.25 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido viscoso ámbar oscuro
  • Aplicación
    Motores, ejes, equipos expuestos a elementos, almacenamiento al aire libre de materias primas y existencias terminadas.
  • Tipo de base
    Sulfonato de petróleo
  • Certificación
    MIL-C-16173 Grado 4
  • Compuesto químico
    Disolvente Stoddard
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Protección a largo plazo (hasta 2 años al aire libre) para todos los metales durante el envío o el almacenamiento prolongado • La película cerosa firme es altamente resistente a la humedad y a la sal pulverizada y nunca se vuelve quebradiza • La película cerosa sella completamente la humedad • Película fácilmente extraíble que proporcionará protección a todos los equipos sujetos a calor, humedad, productos químicos o atmósferas muy corrosivas • Registro NSF H2 •
  • Tipo de película
    Cera, seca, transparente
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    119 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Película lubricante
    Seco
  • Número de Upc del fabricante
    078254032863
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Puede eliminarse con alcohol mineral, disolventes Stoddard o disolventes de petróleo aláfico.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Estándares cumplidos
    Mil-C-16173 Grado 4 (solo prueba de corrosión)
  • UPC_NO
    078254032863
  • Temperatura de trabajo
    -4 a 175°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03286 INHIBIDOR DE CORROSIÓN PAIL5GAL
  • Protección a largo plazo (hasta 2 años al aire libre) para todos los metales durante el envío o el almacenamiento prolongado
  • La película firme y cerosa es muy resistente a la humedad y al sal y nunca se vuelve quebradiza
  • La película de cera impide la entrada de humedad por completo
  • Película fácilmente extraíble que proporcionará protección a todos los equipos sujetos a calor, humedad, productos químicos o atmósferas muy corrosivas
  • NSF H2 registrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos