Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro52 mm
- Exterior Diámetro94 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso1.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónN1087 BRG
- Descripción largaEl N1087 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 52 mm con diámetro exterior de 94 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteN1087
- Número de Upc del fabricante085311060639
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311060639
Descripción general
Descripción del fabricante
N1087 BRG