Motion
1307-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1307-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02107539
No. Fabricante 1307-TVH-C3
Price$191.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
1307-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02107539
No. Fabricante 1307-TVH-C3
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
Su precio$191.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.12 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1307-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1307-TVH-C3 Rodamiento autoalineable de diámetro recto con diámetro de 35 mm, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    1307-TVH-C3
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801159357

Descripción general

Descripción del fabricante
1307-TVH-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs