Motion
NU1013-M1
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02107548
No. Fabricante NU1013-M1
Precio581.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02107548
No. Fabricante NU1013-M1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio581.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    17.282 oz

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de canalé
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Sin ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801022750
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4012801022750

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1013-XL-M1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"